※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#M-2.7(761870) がま船 ガリアノ がまかつ Gamakatsu 69115159 #M-2.7(761870) がま船 ガリアノ がまかつ Gamakatsu 69115159 #M-2.7(761870) がま船 ガリアノ がまかつ Gamakatsu 69115159 #M-2.7(761870) がま船 ガリアノ がまかつ Gamakatsu 69115159

がま船 ガリアノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115159 品番#M-2.7(761870)
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

圧倒的な所有欲を満たす、贅を尽くした、渾身の細身軽量のオールラウンドシリーズ
カーボンソリッド採用により、軽量オモリ使用時でも優れた感度を発揮。各号数ともに幅広い鉛負荷に対応し、多様な釣り方が可能です。ブランクスにはTORAYCA(R) T1100Gマテリアルを適所に使用し、細身・軽量ながら驚異的な強度と粘りを実現。#2にはPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれ強度を向上させブレを軽減。操作時や魚とのやり取り時にロスの少ない効率的な負荷伝達を可能にし、優れたパワーへと変換します。穂先には高感度・高強度のカーボンソリッド”スーパートップ”を採用し、柔軟性と感度のバランスに優れた設計。さらに先オモリを排除したハイバランス設計により、持ち重りを軽減し、軽快な操作性を実現しています。そして、細部までこだわり抜いた贅を尽くした装飾が、所有する喜びを一層高めます。美しさと機能性を兼ね備えたデザインは、手にした瞬間から特別な満足感をもたらします。
真鯛・青物・ヒラメなど多彩なターゲットに対応し、汎用性の高いオールラウンドモデルとして仕上げました。

用途真鯛、イサキ、メバル、アジ、ライト落とし込み、ヒラメ、タチウオなど。 その他【モーメント】11.5、【パワー】M 材料C99.9% / G0.1% 継数(本)2 仕舞(cm)141 錘負荷(号)20〜80 先径(mm)1.15 標準全長(m)2.7 標準自重(g)177

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする