曜日別特売
10S-6RFB50N10TGH2 空気圧シリンダ 10S-6RFB50N ParkerTAIYO 69115164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB50N

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)10スイッチPD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)注文コード69115164品番10S-6RFB50N10TGH2
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形スイッチPD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)ロッド先端ねじおねじ取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする