がま投 スマートサーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 注文コード69115195 品番#15-300(769470)
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

さあ、砂浜をスマートに楽しもう
海辺での投げ釣りをスマートかつライトに楽しめるロッドの新提案です。従来の投竿よりもブランクを格段に細身に仕上げている為、キャスティングや仕掛け操作において、最高の軽快さを実現しています。チューブラタイプとソリッドタイプの2機種をラインナップしました。チューブラタイプは様々な状況下でオールマイティに使用していただけます。穂先にある程度のパワーを持たせていますので、ライトに楽しむ中でも飛距離を出しやすいセッティングになっています。また投げ釣りだけでなく、メタルジグやジグヘッド等のルアーのキャスティングも可能です。ソリッドタイプには、穂先に繊細なソリッドティップを搭載しました。このソリッド穂先の利点はアタリを大きく感じられることです。少し喰いが浅いようなタフコンディション下でもアタリを大きく表現できるので小さなアタリを逃しません。また、白穂先仕様で目感度にも優れます。アタリが大きく表現される分、魚との駆け引きをよりダイレクトに楽しめるモデルに仕上がりました。さあ、SMARTSURFを携えて、海辺での投げ釣りを楽しみ尽くしましょう。

その他【モーメント】19.1 タイプ- 材料C97.0% / G3.0% 号数15 継数(本)2 仕舞(cm)156 錘負荷(号)6〜18 先径(mm)1.9 標準全長(m)3 標準自重(g)224

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする