※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2Y Series
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69115256
品番
KQ2Y07-02NS-X35
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
形状
サービスチーズユニオン
管接続口径
1/4
シール方式
おねじ:シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応