曜日別特売
VQZ235-3M1 VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69115279

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(3) N.C. 弾性体シール注文コード69115279品番VQZ235-3M1
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類-切換方式(3) N.C. 弾性体シール管接続口径(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする