コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz)
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類-
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
管接続口径(-) サブプレートなし
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
ポート数3