デイリースイング(腰壁用物干金物)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69115335 品番 DS450-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。

用途ベランダの腰壁に最適です。 材質アルミダイカスト 全長(mm)水平時:450 シルバー 内径(Φmm)竿受け穴:50 耐荷重(kg)30(2本あたり) 表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14 取付穴ピッチ(mm)122〜130
取扱説明書:(4.37MB)
注意
※取付金具は別途です。取付の際は、設置高さ、下地の強度、防水処理など十分ご注意ください。
※建築構造を理解された専門業者が施工してください。
※建物の内部構造を把握のうえ、十分な躯体強度のある場所に設置してください。
※外壁材と下地材の厚みや材質を考慮し、適切な取付金具(ボルト/アンカー等)をご用意ください。
※取付金具(ボルト/アンカー等)の推奨呼び径は、M8〜M10の平座金付きとなります。お子様の転落事故防止のために、本体アームを収納した状態で、床面や足掛かりから一番下の物干竿通し穴の下端までの高さが、650mm以上(800mm以上推奨)の位置に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする