コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60 Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類(-) Rc
切換方式(4) N.O. 弾性体シール
管接続口径(01) 1/8
ファンクション(R) 外部パイロット仕様
仕様コイル電圧:(1) AC100V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-
ポート数3