EGムートン調洗車グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115545 品番J-608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ムートン調素材で極上の洗い心地。分割ポケットでしっかりグリップ。

用途車の洗車 幅(mm)220 高さ(mm)335 奥行(mm)40 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする