エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 洗車用ブロワ/エアガン
EG電動フォームスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115561
品番
J-295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。
用途
車の洗車
幅(mm)
180
高さ(mm)
290
奥行(mm)
125
入力電源
タイプC 5V/2A
危険物の類別
非危険物