SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69115568
品番
VQZ2150-6YZ1-01
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(-) 標準形