接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(T) NPTF
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ