エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 自動車用洗車クロス
エナジーギアの 洗車用マイクロファイバー
EG吸速クロスワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115597
品番
J-607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らせるだけ。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
200
高さ(mm)
280
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物