エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 洗車スポンジ/ブラシ
エナジーギアの 洗車ブラシ(柄付き)
EGソフトブラシハンディ-タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115606
品番
J-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
密度の濃い柔らか毛を採用。グリル・ドアノブ・ホイールの細かい部分の洗浄に。
用途
車の洗車
材質
ポリエチレン/PET中空糸
幅(mm)
120
高さ(mm)
330
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物