VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69115613 品番VQZ2151-1YZBW1-02-Q
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など61種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする