エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 洗車スポンジ/ブラシ
エナジーギアの 洗車スポンジ
EGマイクロツイスト洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115615
品番
J-613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
こだわり3層の細目ツイストマイクロファイバー。細かい汚れも優しく洗浄。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン/ウレタンフォーム
幅(mm)
110
高さ(mm)
250
奥行(mm)
50
危険物の類別
非危険物