エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 自動車用洗車クロス
エナジーギアの 洗車用マイクロファイバー
EGマイクロツイスト洗車グローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115631
品番
J-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
こだわり3層の細目ツイストマイクロファイバー。細かい汚れも優しく洗浄。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン/ウレタンフォーム/ゴム
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
危険物の類別
非危険物