エナジーギア
エナジーギアの 洗車道具
エナジーギアの 洗車スポンジ/ブラシ
エナジーギアの 洗車ブラシ(柄付き)
EGホイールブラシWIDE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115649
品番
J-628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。ワイドタイプ。
用途
車の洗車
材質
ステンレス/PP/PET(中空糸)
幅(mm)
140
高さ(mm)
505
奥行(mm)
100
危険物の類別
非危険物