SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69115699
品番
VQZ2151B-5YOB1-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(F) G
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ