大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69115716
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
S45C
ねじピッチ
0.7
表面処理
三価ホワイト
規格
2種
寸法m(mm)
3.2
寸法S(mm)
7
厚さ(mm)
3.2
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dw(Φmm)
約6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115716
M4
69176108
M4
六角ナット(2種(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(75個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました