SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69116207
品番
VQZ2151-1YZBW1-Q
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ファンクション
(-) 標準形