SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
注文コード
69116329
品番
VQZ2250-1YO1
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(-) 標準形