仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:-
コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(R) 外部パイロット仕様