管接続口径(02) 1/4
コイル定格電圧(V)(2) 200 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(2) 200 VAC(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
オプション(-) なし
ポート数3