M16 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69117457

溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69117457 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質鉄(または標準) ねじピッチ2 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目 規格1種 溝数6 寸法S(mm)24 寸法m(mm)19 寸法n(mm)4.5 寸法w(mm)13 寸法m1(mm)約13 寸法dw1(Φmm)約23
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69117457 M16 69177842 M16 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(1個) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする