溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト)

溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
材質
鉄(または標準)
規格
1種
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69177824M81パック(2個)---
¥409
¥450(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177833M101パック(3個)---
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177842M161パック(1個)---
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69117432M81箱(500個)M81.25メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
69117448M101箱(200個)M101.5メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
69117457M161箱(100個)M162メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69117432M869177824M8M8 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177824溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(2個)
¥409
税込¥450
注文コードが変更になりました
69117448M1069177833M10M10 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177833溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(3個)
¥599
税込¥659
注文コードが変更になりました
69117457M1669177842M16M16 溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177842溝付ナット(高形(1種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする