大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(1種(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69117466
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
材質
鉄(または標準)
溝数
6
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
22
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
16
ピンサイズ
(割ピン)4×40mm
寸法dw1(Φmm)
約29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117466
M20
69177858
M20
溝付ナット(高形(1種(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(1個)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました