大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(2種(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
69117667
品番
5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
山数
11
ねじ山種類
ウィット
規格
2種
材質
鉄(または標準)
寸法H(mm)
19
溝数
6
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
約25
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
約30
寸法D1(mm)
約25
寸法b(mm)
4.5
寸法h(mm)
約13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117667
5/8
69178052
5/8
溝付ナット(高形(2種(ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました