大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(2種(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69117676
品番
3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
山数
10
ねじ山種類
ウィット
規格
2種
材質
鉄(または標準)
寸法H(mm)
24
溝数
8
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
約31
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
約37
寸法D1(mm)
約31
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
約16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117676
3/4
69178068
3/4
溝付ナット(高形(2種(ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました