大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(低形(2種(その他細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69117877
品番
M24 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M24 ホソメ1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117877
M24 ホソメ1.5
69178262
M24 ホソメ1.5
溝付N(低形(2種(その他細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました