管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) 24 DC
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品
オプション(F) ブラケット付
ポート数3