大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
69118218
品番
3/8X14X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄(または標準)
山数
16
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
寸法S(mm)
14
長さL(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69118218
3/8X14X50
69178603
3/8X14X50
高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(4個)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました