仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(T) NPTF
ファンクション(-) 標準