SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
管接続口径
(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69119269
品番
VQZ3121-3Y1-N11T
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし,A、Bポート管接続口径:(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(-) 標準
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。