フィット性に優れた個人防護用マスク
柔らかな熱可塑性エラストマーを使ったマスククッション
フィット性を向上し漏れを軽減
装着による皮膚トラブル軽減
眼鏡やルーペ装着時の曇りを軽減
会話による漏れの軽減
高い除去率のフィルタ膜による感染対策
PFE:>99%
BFE:>99.999%
VFE:>99.999%
ISO 23328-1:>99.98%
42CFR84規定に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
米国Nelson Laboratories Inc.にて、人工呼吸器フィルタと同じ試験方法による結果より
当該規格に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
流量抵抗の低いフィルタ膜による息苦しさの低減
吸気時:1.2cmH2O
呼気時:1.3cmH2O
規格:TEB-APRSTP-0007-508に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
シールド構造による処置中の飛沫、水滴、血液などへのバリア性能向上
規格:ISO 22609およびASTM F1862に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
マスクは成人向けで、2サイズ展開