曜日別特売
SN74HCT244N IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP Texas Instruments 69121494

IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121494品番SN74HCT244N
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0484-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする