IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122124 品番TPS2052BD
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC

仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V〜5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする