IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122158 品番LM2594HVM-12/NOPB
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする