IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122228 品番LM2990SX-15/NOPB
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3 アズワン品番67-0406-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする