大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69122296
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法S(mm)
8
寸法m3(mm)
4
寸法m1(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122296
M5
69182688
M5
袋ナット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました