大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69122305
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約4.5
寸法A(Φmm)
(最小)8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122305
M6
69182697
M6
袋ナット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました