大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69122314
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約5.5
寸法A(Φmm)
(最小)10.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122314
M8
69182706
M8
袋ナット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました