大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69122332
品番
6X10X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
10
寸法L(mm)
20
長さ(mm)
20
ねじ
全ねじ(貫通)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122332
6X10X20
69182724
6X10X20
高ナット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました