IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122447 品番LM285BYM-2.5/NOPB
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:50ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする