ICC DIN41612コネクタ 48極 3列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード69122465 品番86093487394755E1LF
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9992 アズワン品番65-7542-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする