リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径(03) 3/8
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)
ファンクション(R) 外部パイロット