ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4678 注文コード69122718 品番77313-101-72LF
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4678 アズワン品番65-7489-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする