大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
1610-HB
注文コード
69122734
品番
1610-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1610-HB
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
呼び寸法
16
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122734
1610-HB
69183126
1610-HB
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました