ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード69122779 品番10159558-410421RLF
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合

仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971 アズワン品番65-7632-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする