大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
HDF-690S
注文コード
69122786
品番
HDF-690S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
HDF-690S
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
6
頭部形状
皿
長さ(inch)
90
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122786
HDF-690S
69183178
HDF-690S
ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました